Nadomestni pritisni vijak s krogličnim ležajem za okrogle luknjače za pločevino 16/70 mm

Št. art.: 834060 16/70
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Mere vijaka M16×1,5×70
Zev ključa 24 mm
Za okrogle luknjače za pločevino ⌀ 40,5 − 45 mm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 834060 16/70
EAN/GTIN 2050000996764
Številka proizvajalca 834060 16/70

Opis

Izvedba:

Metrični navoj.

Primerno za:

Okrogli luknjač za pločevino art. 834000, 834100, 834160.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ navoja/dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico