Nadomestni pritisni vijak s krogličnim ležajem za okrogle luknjače za pločevino 20/70 mm

Št. art.: 834060 20/70
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Mere vijaka M20×1,5×70
Zev ključa 30 mm
Za okrogle luknjače za pločevino ⌀ 47 − 50,5 mm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 834060 20/70
EAN/GTIN 2050000996771
Številka proizvajalca 834060 20/70

Opis

Izvedba:

Metrični navoj.

Primerno za:

Okrogli luknjač za pločevino art. 834000, 834100, 834160.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ navoja/dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico