{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | TubiX | |
⌀ rezalnega kolesca | 20 mm | |
Širina rezalnega kolesca | 6,2 mm | |
Izvrtina rezalnega kolesca | 7,8 mm | |
za zunanji ⌀ cevi | 6 mm - 35 mm | |
Dolžina | 180 mm | |
Širina | 65 mm | |
Višina | 40 mm | |
Masa | 375 g | |
Vrsta izdelka | Rezalec za cevi |
Številka izdelka | 818380 35 | |
EAN/GTIN | 4003773084907 | |
Številka proizvajalca | 90 31 02 BK |