Rezalec za cevi TubiX®, s hitro nastavitvijo 76 mm

Št. art.: 818380 76
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za ⌀ do (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca TubiX
⌀ rezalnega kolesca 20 mm
Širina rezalnega kolesca 6,2 mm
Izvrtina rezalnega kolesca 7,8 mm
za zunanji ⌀ cevi 6 mm - 76 mm
Dolžina 260 mm
Širina 100 mm
Višina 42 mm
Masa 865 g
Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 818380 76
EAN/GTIN 4003773088127
Številka proizvajalca 90 31 03 BK

Opis

Izvedba:

Lahko in obstojno kovinsko ohišje iz magnezija, z iglično uležajenimi vodilnimi kolesci in rezalnim kolescem. Ročni odstranjevalec zarobka, shranjen v telesu. Vklj. z nadomestnim rezalnim kolescem.

Prednosti:

Hitra nastavitev QuickLock omogoča samostojno držanje in vpenjanje na cevi.
  • Hitro in natančno pozicioniranje rezalnega kolesca na različnih premerih cevi.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za rezanje bakrenih, aluminijastih in tankostenskih cevi INOX (do debeline stene 2 mm).

Rezervni del:

Nadomestno rezalno kolesce z igličnim ležajem in osjo za hitro zamenjavo, glejte art. 818385.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico