{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezalnega kolesca | 20 mm | |
Širina rezalnega kolesca | 6,2 mm | |
Izvrtina rezalnega kolesca | 7,8 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalno kolesce |
Številka izdelka | 818385 1 | |
EAN/GTIN | 4003773085874 | |
Številka proizvajalca | 90 39 02 V01 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Nadomestno rezalno kolesce, Tip: 1
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
12,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
945 kosov na zalogi
8,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
769 kosov na zalogi
2,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvrtina rezalnega kolesca | 7,8 mm | 4,85 mm | 5 mm |
Širina rezalnega kolesca | 6,2 mm | 6,2 mm | 5 mm |
⌀ rezalnega kolesca | 20 mm | 19 mm | 20 mm |
Vrsta izdelka | Rezalno kolesce | Rezalno kolesce | Rezalno kolesce |