{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | TubiX | |
⌀ rezalnega kolesca | 20 mm | |
Širina rezalnega kolesca | 6,2 mm | |
Izvrtina rezalnega kolesca | 7,8 mm | |
za zunanji ⌀ cevi | 3 mm - 30 mm | |
Dolžina | 54 mm | |
Širina | 55 mm | |
Višina | 26 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalec za cevi |
Številka izdelka | 818380 30 | |
EAN/GTIN | 4003773090038 |