Univerzalna žaga za luknje brez centrirnega svedra 82 mm

Št. art.: 788041 82
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vrtanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: brez udarnega vrtanja
  • Rezalni material: Karbidna trdina

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja brez udarnega vrtanja
Rezalni material Karbidna trdina
Število rezil Z 3
Največja globina rezanja 60 mm
Uporaba za Doze za stikala, doze za votle stene in razdelilne doze, vgradne svetilke
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 788041 82
EAN/GTIN 4058546228774
Številka proizvajalca 4932464932

Opis

Izvedba:

Zobje iz karbidne trdine za daljšo življenjsko dobo, tudi pri vrtanju debelih materialov. Široki in globoki prostori za odrezke za lahko odstranjevanje vrtalnega jedra. Agresivna geometrija ozobljenja za do 10-krat hitrejše prodiranje svedra v primerjavi z bimetalnimi žagami za luknje. Idealno za uporabo na področju elektronike in instalacij.

Uporaba:

Za vrtanje velikih lukenj in prebojev v različne materiale: opečnati zid, materiali za lahke gradnje, umetne mase in les. Ni primerno za uporabo v trdih materialih, kot so beton, granit, naravni kamen in trde opeke s trdoto nad 30 N/mm².

Opomba:

Uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico