Univerzalna žaga za luknje brez centrirnega svedra 44 mm

Št. art.: 788041 44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vrtanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: brez udarnega vrtanja
  • Rezalni material: Karbidna trdina

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja brez udarnega vrtanja
    Rezalni material Karbidna trdina
    Število rezil Z 2
    Največja globina rezanja 60 mm
    Uporaba za Sanitarne in grelne cevi, halogenski reflektorji
    Vrsta izdelka Žage za luknje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 788041 44
    EAN/GTIN 4058546228699
    Številka proizvajalca 4932464924

    Opis

    Izvedba:

    Zobje iz karbidne trdine za daljšo življenjsko dobo, tudi pri vrtanju debelih materialov. Široki in globoki prostori za odrezke za lahko odstranjevanje vrtalnega jedra. Agresivna geometrija ozobljenja za do 10-krat hitrejše prodiranje svedra v primerjavi z bimetalnimi žagami za luknje. Idealno za uporabo na področju elektronike in instalacij.

    Uporaba:

    Za vrtanje velikih lukenj in prebojev v različne materiale: opečnati zid, materiali za lahke gradnje, umetne mase in les. Ni primerno za uporabo v trdih materialih, kot so beton, granit, naravni kamen in trde opeke s trdoto nad 30 N/mm².

    Opomba:

    Uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico