{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | brez udarnega vrtanja | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Število rezil Z | 2 | |
Največja globina rezanja | 60 mm | |
Uporaba za | Sanitarne in grelne cevi, halogenski reflektorji | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 788041 30 | |
EAN/GTIN | 4058546228675 | |
Številka proizvajalca | 4932464922 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Univerzalna žaga za luknje brez centrirnega svedra, ⌀ vrtanja: 30mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
35,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
702 kosov na zalogi
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
7,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
priporočeno število vrtljajev v aluminij | 425 min-1 | 425 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v INOX | 145 min-1 | 145 min-1 | |
priporočeno število vrtljajev v jeklo | 285 min-1 | 285 min-1 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | ||
Zob na colo | 4/6 | 4/6 | |
Premer | 30 mm | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |