Univerzalna žaga za luknje brez centrirnega svedra, ⌀ vrtanja: 35mm

Št. art.: 788041 35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vrtanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: brez udarnega vrtanja
  • Rezalni material: Karbidna trdina

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja brez udarnega vrtanja
Rezalni material Karbidna trdina
Število rezil Z 2
Največja globina rezanja 60 mm
Uporaba za Sanitarne in grelne cevi, halogenski reflektorji
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 788041 35
EAN/GTIN 4058546228682
Številka proizvajalca 4932464923

Opis

Izvedba:

Zobje iz karbidne trdine za daljšo življenjsko dobo, tudi pri vrtanju debelih materialov. Široki in globoki prostori za odrezke za lahko odstranjevanje vrtalnega jedra. Agresivna geometrija ozobljenja za do 10-krat hitrejše prodiranje svedra v primerjavi z bimetalnimi žagami za luknje. Idealno za uporabo na področju elektronike in instalacij.

Uporaba:

Za vrtanje velikih lukenj in prebojev v različne materiale: opečnati zid, materiali za lahke gradnje, umetne mase in les. Ni primerno za uporabo v trdih materialih, kot so beton, granit, naravni kamen in trde opeke s trdoto nad 30 N/mm².

Opomba:

Uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico