Opis:
Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 6 do 30 N-m / 50 do 270 lbf-in
Dizajn:
Klasificirano v skladu z DIN EN ISO 6789-2:2017, tip II, razred A, vključno z Sledljivo potrdilo o preskusu, umerjeno na največje dovoljeno odstopanje +/- 3 % in tako natančnejše od standardno zahtevanih +/- 4 %
1/4″ kvadratni pogon s kroglično ključavnico DIN 3120 - A 6.3 ISO 1174
Automatsko sproščanje kratkega hoda z otipnim in zvočnim signalom
Dvojna skala z razdelitvijo 1 N-m in 10 lbf-in
Tehnična prednost/lastnost:
Lahka, a robustna (saj je ohišje izdelano iz enega kosa aluminija) in neobčutljiva, zelo prijazna do delavnice
Ni premikov vrednosti in vpliva na natančnost zaradi dvoročnega delovanja ali delovanja zunaj ročaja (kot pri običajnih momentnih ključih).
Kvadratni pogon in vrtilna točka sta na isti osi, kar zagotavlja visoko stopnjo varnosti pri uporabi, Izjemno majhna obraba zaradi manjše sile vzvodnega mehanizma
Kovana veriga vzvoda iz lastne kakovostne kovačnice
Najvišja natančnost tudi pri intenzivni neprekinjeni uporabi
Dolga življenjska doba in dolga življenjska doba
Lahko upravljanje - hitro in varno zategovanje na navor
Priročna nastavitev zaradi privlačnega, vgrajenega nastavitvenega gumba na koncu ročaja.
Lastnosti:
- Razdalja ohišja - kvadratno središče: 15 mm
- Vrsta pogona/spremembe: Dvojni kvadratni togi
- kvadratni pogon [metrični]: 6,3 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 1/4″
- Smer zategovanja: Levo in desno
- Shranjevanje: Plastična škatla
- Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
- Razpon navora (min./max.) [lbf in]: 50 lbf in - 270 lbf in
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 6 Nm - 30 Nm
- Vrsta momentnega ključa: AML
- Območje uporabe:
- Sestavljanje
- Serijska sestava
- Izdelava
- Vzdrževanje in popravila
- Skupna širina [mm]: 30 mm
- Skupna višina [mm]: 51 mm
- Skupna dolžina [mm]: 268 mm
- Kalibracijska dolžina [mm]: 206 mm
- Širina glave 1 [mm]: 30,0 mm
- Višina glave 1 [mm]: 30 mm
- Natančnost: +/- 3 %
- Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklep krogle
- Stopnjevanje skale [lbf in]: 10 lbf in
- Razdelitev na lestvici [Nm]: 1 Nm
- Vrsta lestvice: Dvojni
- 1000 V izoliran: brez
- Fiksna nastavitev: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska industrija
- Elektronska industrija
- Fina mehanika
- Vojaška industrija
- Energetika
- Konstrukcija strojev
- Delavnica
- Servisne storitve
- Kmetijstvo
- Konstrukcija omar