Opis:
Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 80 do 360 N-m / 60 do 260 lbf-ft
Pouporaba na skoraj vseh področjih industrijske proizvodnje
Dizajn:
Klasificirano v skladu z DIN EN ISO 6789-2:2017, tip II, razred A, vključno z sledljivo potrdilo o preskusu, umerjeno na največje dovoljeno odstopanje +/- 3 % in tako natančnejše od standardno zahtevanih +/- 4 %
3/4″ kvadratni pogon z blokado sornika DIN 3120 - B 20, ISO 1174
Automatsko sproščanje kratkega hoda z otipnim in zvočnim signalom
Dvojna skala z razponom 5 N-m in 5 lbf-ft
Tehnična prednost/lastnost:
Lahka, a robustna (saj je ohišje izdelano iz enega kosa aluminija) in neobčutljiva, zelo prijazna do delavnice
Ni premikov vrednosti in vpliva na natančnost zaradi dvoročnega delovanja ali delovanja zunaj ročaja (kot pri običajnih momentnih ključih).
Tudi kvadratni pogon in vrtilna točka sta na eni osi, kar zagotavlja visoko varnost uporabe, lahko se podaljšata, da se zmanjša delovna obremenitev uporabnika
Izredno majhna obraba zaradi manjše sile vzvodnega mehanizma
Kovana veriga vzvoda iz lastnega kakovostnega kovaškega podjetja
Najvišja natančnost tudi pri intenzivni neprekinjeni uporabi
Dolga življenjska doba in dolga življenjska doba
Priročno upravljanje - hitro in varno zategovanje na navor
Priročno nastavljanje zaradi privlačnega, vpadljivega gumba za nastavitev na držalu, Enostavna uporaba - hitro in varno zategovanje z navorom
Priročna nastavitev s pomočjo privlačnega nastavitvenega gumba na koncu ročaja
Enojni in dvojni kvadratni pogon za nadzorovano desno ali zategovanje na levi strani
Lastnosti:
- Razdalja ohišja - kvadratno središče: 22,5 mm
- Vrsta pogona/spremembe: Dvojni kvadratni togi
- kvadratni pogon [metrični]: 20 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 3/4″
- Smer zategovanja: Levo in desno
- Shranjevanje: Plastična škatla
- Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
- Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 260 lbf ft
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 360 Nm
- Vrsta momentnega ključa: CDL
- Območje uporabe:
- Sestavljanje
- Serijska sestava
- Izdelava
- Vzdrževanje in popravila
- Skupna širina [mm]: 45 mm
- Skupna višina [mm]: 30 mm
- Skupna dolžina [mm]: 717 mm
- Kalibracijska dolžina [mm]: 624 mm
- Širina glave 1 [mm]: 45,0 mm
- Višina glave 1 [mm]: 30 mm
- Material: Zlitina aluminija
- Natančnost: +/- 3 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklepanje čepov
- Delitev lestvice [lbf ft]: 5 lbf ft
- Razdelitev na lestvici [Nm]: 5 Nm
- Vrsta lestvice: Dvojni
- 1000 V izoliran: brez
- Fiksna nastavitev: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska industrija
- Industrijska industrija
- Gradbeništvo in trgovina
- Vojaška industrija
- Energetika
- Stroji
- Delavnica
- Komunalne storitve
- Službe
- Kmetijstvo
- Nafta in plin