{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ glave kladiva | 60 mm | |
Serie | PB 303 | |
Dolžina glave z nastavki | 120 mm | |
Dolžina ročaja | 360 mm | |
Celotna dolžina | 420 mm | |
Masa | 1,59 kg | |
Material ohišja | Jeklo | |
Za material | Najlon, beli | |
Material ročaja | Steklena vlakna | |
brez odboja | Da | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 754800 60 | |
EAN/GTIN | 7610733087129 | |
Številka proizvajalca | 303.7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mehko kladivo brez odboja z vložki iz najlona Ročaj Superglas 60 mm
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
439 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 420 | 380 |
Masa | 1,59 | 1,36 |
⌀ glave kladiva | 60 | 60 |
brez odboja | Da | |
Za material | Najlon, beli | s prevleko iz umetne mase |
Material ročaja | Steklena vlakna | Jeklo |
Vrsta izdelka | Kladiva | Kladiva |