{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ glave kladiva | 35 mm | |
Serija | PB 303 | |
Dolžina glave z nastavki | 105 mm | |
Dolžina ročaja | 295 mm | |
Celotna dolžina | 330 mm | |
Masa | 0,597 kg | |
Material ohišja | Jeklo | |
Za material | Najlon, beli | |
Material ročaja | Steklena vlakna | |
brez odboja | Da | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 754800 35 | |
EAN/GTIN | 7610733087099 | |
Številka proizvajalca | 303.4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Mehko kladivo brez odboja z vložki iz najlona Ročaj Superglas, ⌀ glave kladiva: 35mm
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
67,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
376 kosov na zalogi
30,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 330 mm | 290 mm |
Masa | 0,597 kg | 0,45 kg |
⌀ glave kladiva | 35 mm | 35 mm |
Za material | Najlon, beli | s prevleko iz umetne mase |
Material ohišja | Jeklo | Jeklo |
Material ročaja | Steklena vlakna | Jeklo |
Vrsta izdelka | Kladiva | Kladiva |