{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ glave kladiva | 40 mm | |
Serie | PB 303 | |
Dolžina glave z nastavki | 110 mm | |
Dolžina ročaja | 315 mm | |
Celotna dolžina | 355 mm | |
Masa | 0,755 kg | |
Material ohišja | Jeklo | |
Za material | Najlon, beli | |
Material ročaja | Steklena vlakna | |
brez odboja | Da | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 754800 40 | |
EAN/GTIN | 7610733087105 | |
Številka proizvajalca | 303.5 |