{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ glave kladiva | 22 mm | |
Serie | PB 303 | |
Dolžina glave z nastavki | 75 mm | |
Dolžina ročaja | 250 mm | |
Celotna dolžina | 270 mm | |
Masa | 0,239 kg | |
Material ohišja | Jeklo | |
Za material | Najlon, beli | |
Material ročaja | Steklena vlakna | |
brez odboja | Da | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 754800 22 | |
EAN/GTIN | 7610733087068 | |
Številka proizvajalca | 303.1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mehko kladivo brez odboja z vložki iz najlona Ročaj Superglas 22 mm
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi
46,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
260 kosov na zalogi
12,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
202 kosov na zalogi
12,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Masa | 0,239 | 0,188 | 0,147 |
⌀ glave kladiva | 22 | 22 | 22 |
Dolžina glave z nastavki | 75 | 73 | 73 |
brez odboja | Da | ||
Dolžina ročaja | 250 | 280 | 280 |
Za material | Najlon, beli | ||
Vrsta izdelka | Kladiva | Kladiva | Kladiva |