{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Masa brez ročaja | 2 kg | |
Dolžina ročaja | 300 mm | |
Zaščita za ročaj | Jekleni zaščitni vrat ročaja | |
Material ročaja | Hikori | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 751015 2 | |
EAN/GTIN | 4016671029277 | |
Številka proizvajalca | 0004302-2000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Macola SecuTec® z zaščitnim vratom ročaja, Masa brez ročaja: 2kg
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
46,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
27,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.956 kosov na zalogi
15,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Masa brez ročaja | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
Dolžina ročaja | 300 mm | 300 mm | 280 mm |
Vrsta izdelka | Kladiva | Kladiva | Kladiva |