{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Masa brez ročaja | 1,5 kg | |
Dolžina ročaja | 280 mm | |
Zaščita za ročaj | Jekleni zaščitni vrat ročaja | |
Material ročaja | Hikori | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 751015 1,5 | |
EAN/GTIN | 4016671029260 | |
Številka proizvajalca | 0004302-1500 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Macola SecuTec® z zaščitnim vratom ročaja, Masa brez ročaja: 1,5kg
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
36,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
23,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.867 kosov na zalogi
13,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Masa brez ročaja | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg |
Dolžina ročaja | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Vrsta izdelka | Kladiva | Kladiva | Kladiva |