{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Masa brez ročaja | 1 kg | |
Dolžina ročaja | 260 mm | |
Zaščita za ročaj | Jekleni zaščitni vrat ročaja | |
Material ročaja | Hikori | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 751015 1 | |
EAN/GTIN | 4016671029246 | |
Številka proizvajalca | 0004302-1000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Macola SecuTec® z zaščitnim vratom ročaja, Masa brez ročaja: 1kg
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
32,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
218 kosov na zalogi
17,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
742 kosov na zalogi
11,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Masa brez ročaja | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
Dolžina ročaja | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Zaščita za ročaj | Jekleni zaščitni vrat ročaja | ||
Material | Posebno orodno jeklo | ||
Material ročaja | Hikori | Hikorijev les | |
Vrsta izdelka | Kladiva | Kladiva | Kladiva |