{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Masa brez ročaja | 2 kg | |
Dolžina ročaja | 280 mm | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Material ročaja | Hikorijev les | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 751055 2 | |
EAN/GTIN | 4045197879196 | |
Številka proizvajalca | 751055 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Macola, posebna kakovost, Masa brez ročaja: 2kg
po ponudbi
Na zalogi
2.956 kosov na zalogi
15,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
27,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Masa brez ročaja | 2 kg | 2 kg |
Dolžina ročaja | 280 mm | 300 mm |
Vrsta izdelka | Kladiva | Kladiva |