{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, raven | |
celotna dolžina | 140 mm | |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 10 mm - 25 mm | |
⌀ konice | 1,3 mm | |
Standard | DIN 5254 A | |
Oblika | A | |
Oblika čeljusti | ravne | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Posebno jeklo | |
Površina | sivo atramentirane | |
z omejilnim nastavkom | Ne | |
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo | da | |
Ročaj s pripravo za utrditev | Ne | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719890 A1 | |
EAN/GTIN | 4003773048725 | |
Številka proizvajalca | 49 11 A1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Precizne klešče za varnostne obroče A1
po ponudbi
Na zalogi
315 kosov na zalogi
19,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
335 kosov na zalogi
12,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
471 kosov na zalogi
15,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.691 kosov na zalogi
12,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 140 | 135 | 140 | 135 |
Površina | sivo atramentirane | črno atramentirane | črna | črno atramentirane |
⌀ konice | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Material | Posebno jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Posebno jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 10 ;25 | 10 ;25 | 10 ;25 | 10 ;25 |
Zamenljiva konica | Ne | Ne | Ne | Ne |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče |