{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, zakrivljen | |
celotna dolžina | 130 mm | |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 10 mm - 25 mm | |
⌀ konice | 1,3 mm | |
Standard | DIN 5254 B | |
Oblika | B | |
Oblika čeljusti | zakrivljene 90° | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Posebno jeklo | |
Površina | sivo atramentirane | |
z omejilnim nastavkom | Ne | |
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo | da | |
Ročaj s pripravo za utrditev | Ne | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719890 A11 | |
EAN/GTIN | 4003773048824 | |
Številka proizvajalca | 49 21 A11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Precizne klešče za varnostne obroče, Tip: A11
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi
20,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
16,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
995 kosov na zalogi
13,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | B | B | B |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase |
Standard | DIN 5254 B | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Površina | sivo atramentirane | črna | črno atramentirane |
Material | Posebno jeklo | Posebno jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Zamenljiva konica | Ne | Ne | Ne |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče |