Univerzalne grip klešče, čeljust s prizmo, Celotna dolžina: 250mm

Št. art.: 708205 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.819 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 250 mm
Dolžina čeljusti 35 mm
Območje vpenjanja 40 mm
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 708205 250
EAN/GTIN 4045197960030
Številka proizvajalca 708205 250

Opis

Izvedba:

Nazobljene čeljusti in telo iz vzmetnega jekla. Nastavljanje zeva in vpenjalne sile z rebrastim vijakom. Klešče so v celoti nikljane.
Ustje zgoraj ravno, spodaj prizma.

Uporaba:

Za vpenjanje profilnega in ravnega materiala. Vpenjalna sila do 10.000 N.

Material:

Čeljusti iz kromvanadijevega jekla, kovane v utopu.

Rezervni del:

Nadomestna vzmet art. 708301 vel. 7, 10 in 12.
Nadomestna vzmet art. 708301 vel. 10.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Univerzalne grip klešče, čeljust s prizmo, Celotna dolžina: 250mm

Univerzalne grip klešče, čeljust s prizmo, Celotna dolžina: 250mm

po ponudbi
Na zalogi
2.819 kosov na zalogi
17,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.869 kosov na zalogi
15,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Dolžina čeljusti 35 mm 35 mm
celotna dolžina 250 mm 250 mm
Območje vpenjanja 40 mm 40 mm
Vrsta izdelka Grip klešče Grip klešče

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico