{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 300 mm | |
Dolžina čeljusti | 45 mm | |
Območje vpenjanja | 55 mm | |
Vrsta izdelka | Grip klešče |
Številka izdelka | 708205 300 | |
EAN/GTIN | 4045197960047 | |
Številka proizvajalca | 708205 300 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Univerzalne grip klešče, čeljust s prizmo, Celotna dolžina: 300mm
po ponudbi
Na zalogi
923 kosov na zalogi
31,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.605 kosov na zalogi
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.440 kosov na zalogi
12,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.315 kosov na zalogi
22,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.589 kosov na zalogi
15,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina čeljusti | 45 mm | 16 mm | 32 mm | 47 mm | 30 mm |
celotna dolžina | 300 mm | 115 mm | 185 mm | 300 mm | 175 mm |
Območje vpenjanja | 55 mm | 25 mm | 35 mm | 60 mm | 30 mm |
Vrsta izdelka | Grip klešče | Grip klešče | Grip klešče | Grip klešče | Grip klešče |