{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | BIG Twin Move | |
Material | ABS | |
Način shranjevanja orodja | Žepi | |
Obremenljivost kovčka | 30 kg | |
Notranja dolžina | 490 mm | |
Notranja širina | 370 mm | |
Notranja višina | 210 mm | |
Masa | 8,6 kg | |
na kolesih | Da | |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
Številka izdelka | 692615 1 | |
EAN/GTIN | 4003773071549 | |
Številka proizvajalca | 00 21 41 LE |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Kovček za orodje „BIG Twin Move“, Tip: 1
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
409,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
273,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
144,00 €
133,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
194,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Način shranjevanja orodja | Žepi | Žepi | Žepi | Žepi; Držalo za struženje |
Masa | 8,6 kg | 3,6 kg | 5 kg | 4,6 kg |
Notranja širina | 370 mm | 310 mm | 352 mm | 275 mm |
Notranja višina | 210 mm | 210 mm | 215 mm | 150 mm |
Notranja dolžina | 490 mm | 460 mm | 465 mm | 435 mm |
Obremenljivost kovčka | 30 kg | 30 kg | 25 kg | 35 kg |
Material | ABS | X-ABS | PP | PC |