Kovček za serviserje z vložkom za dno in tablami za orodje

Št. art.: 692810
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: PC
  • Način shranjevanja orodja: Žepi; Držalo za struženje
  • Obremenljivost kovčka: 35
  • Značilnosti kovčka: primerno za letalski transport

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Material PC
    Način shranjevanja orodja Žepi; Držalo za struženje
    Obremenljivost kovčka 35 kg
    Značilnosti kovčka primerno za letalski transport
    Notranja dolžina 435 mm
    Notranja širina 275 mm
    Notranja višina 150 mm
    Masa 4,6 kg
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 692810
    EAN/GTIN 4045197806321
    Številka proizvajalca 692810

    Opis

    Izvedba:

    Školjke kovčka iz polikarbonata so izdelane s postopkom brizganja. Prednosti polikarbonata so velika odpornost proti udarcem, trdnost, togost in trdota v širokem temperaturnem območju. Aluminijasti okvir z vogalnimi ščitniki iz umetne mase za zaščito pred udarci, vgrajeno številčno ključavnico in zaporo pokrova kovčka.
    Notranja oprema za notranjo višino 150 mm:
    1 vložek z razdelbo za dno kovčka, kot pokrov služi tabla za orodje z 12 gumijastimi zankami za orodje. 2 prečni pregradi, 6 pregradnih prečk in 10 vložkov za dno kovčka. 1 tabla za orodje z 9 tekstilnimi zankami za orodje in držalom za orodje na prednji in zadnji strani.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico