Trak za kovček s številčno ključavnico TSA (140 × 5 cm)

Št. art.: 692860
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina jermena 1.200 mm
Širina traku 50 mm
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 692860
EAN/GTIN 4045197806314
Številka proizvajalca 692860

Opis

Primerno za:

Kovčke za serviserje art. 692810 − 692838.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico