{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material | PP | |
Način shranjevanja orodja | Žepi | |
Obremenljivost kovčka | 25 kg | |
Značilnosti kovčka | primerno za letalski transport | |
Notranja dolžina | 465 mm | |
Notranja širina | 352 mm | |
Notranja višina | 215 mm | |
Masa | 5 kg | |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
Številka izdelka | 692901 | |
EAN/GTIN | 4045197375261 | |
Številka proizvajalca | 692901 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kovček za serviserje
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
144,00 €
133,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
273,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
194,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Način shranjevanja orodja | Žepi | Žepi | Žepi; Držalo za struženje |
Masa | 5 kg | 3,6 kg | 4,6 kg |
Notranja širina | 352 mm | 310 mm | 275 mm |
Notranja višina | 215 mm | 210 mm | 150 mm |
Notranja dolžina | 465 mm | 460 mm | 435 mm |
Obremenljivost kovčka | 25 kg | 30 kg | 35 kg |
Material | PP | X-ABS | PC |