Garnitura orodja za monterje, 59-delna v nahrbtniku za orodje 59

Št. art.: 686016 59
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število delov 59
    Pogonski 4-kotnik 1/4 col
    Pogonski profil Ploščati izvijač; Izvijač Pozidriv; 6-kotni nasadni ključ; 6-kotni izvijač
    Vrsta izdelka Garnitura orodja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 686016 59
    EAN/GTIN 4062406773199
    Številka proizvajalca 686016 59

    Opis

    Izvedba:

    Kakovostne tekstilne torbe, opremljene s praktičnimi garniturami orodja, kot spremljevalec pri vaših vsakodnevnih nalogah.

    Obseg dobave:

    Pomično merilo: 1 kos art. 410625 vel. 150
    Tračni meter: 1 kos art. 462010 vel. 5
    Dvostranski viličasti ključi: po 1 kos art. 610950 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19
    Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, dolgih, z okroglo glavo: 1 kos art. 627225 vel. 9 (1,5 – 10 mm)
    Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski: 1 kos art. 630368 vel. 6 (29-delno)
    Ploščati izvijač: po 1 kos art. 660701 vel. 3, 4, 7
    Izvijač za profil Phillips: po 1 kos art. 668401 vel. 0, 1, 2
    Kombinirane klešče: 1 kos art. 702995 vel. 180
    Wasserpumpenzange, ind. gehärt. Backen: 1 kos art. 706145 vel. 250
    Polokrogle klešče, zakrivljene: 1 kos art. 713595 vel. 200
    Stranske ščipalne klešče: 1 kos art. 725245 vel. 160
    Ključavničarska kladiva: 1 kos art. 750125 vel. 300
    Viličasti ključ s polžem: 1 kos art. 813961 vel. 200
    Univerzalni nož: 1 kos art. 845039 vel. 160
    LED žepne svetilke vklj. z baterijo: 1 kos art. 081437 vel. BLACK
    Tekstilni nahrbtnik za orodje: 1 kos art. 692267 vel. 1

    Opomba:

    Orodje ob dobavi ni nameščeno.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico