Univerzalni noži z ročajem iz cinkove tlačne litine 18 mm, Celotna dolžina: 160mm

Št. art.: 845039 160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4.594 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina rezila 100 mm
Širina rezila 18 mm
Debelina rezila 0,5 mm
celotna dolžina 160 mm
Število segmentov 8
Material ročaja Cinkova tlačna litina
Vrsta izdelka Univerzalni noži

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 845039 160
EAN/GTIN 4062406566111
Številka proizvajalca 845039 160
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Visokokakovostno potisno/iztisno rezilo z izjemno ostrino in dolgo življenjsko dobo pri natančnem kovinskem vodenju, samodejno zaklepanje.

Prednosti:

Ročaj iz cinkove tlačne litine: visoka obremenljivost in trdota ob hkratni majhni teži. Izredna odpornost proti koroziji, brez iskrenja in nemagnetna.

Rezervni del:

Za nadomestna rezila glejte art. 845010 vel. 10; 845015 vel. 10; 845016 vel. 10; 845018 vel. 50; 845019 vel. 50; 845021 vel. 10; 845023 vel. 50.