{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EG II | |
Dolžina traku | 5 m | |
Širina traku | 19 mm | |
Dolžina ohišja | 74 mm | |
Širina ohišja | 31 mm | |
Višina ohišja | 68 mm | |
Vrsta izdelka | Tračni metri |
Številka izdelka | 462010 5 | |
EAN/GTIN | 4045197207043 | |
Številka proizvajalca | 462010 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tračni meter 5 m
po ponudbi
Na zalogi
15.788 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
5.916 kosov na zalogi
|
|
Širina traku | 19 | 19 |
Dolžina traku | 5 | |
Višina ohišja | 68 | 68 |
Standard | EG II | EG II |
Dolžina ohišja | 74 | 74 |
Širina ohišja | 31 | 31 |
Vrsta izdelka | Tračni metri | Tračni metri |