Tračni meter, Dolžina traku: 2m

Št. art.: 462010 2
Price per 1 kos (1,46 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 12,80 € /kos.
  • 55,20 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
7.029 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Dolžina traku 2 m
Širina traku 13 mm
Dolžina ohišja 65 mm
Širina ohišja 22 mm
Višina ohišja 57 mm
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 462010 2
EAN/GTIN 4045197377623
Številka proizvajalca 462010 2
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ohišje iz umetne mase z snemljivo zaponko za pas. Avtomatsko, dušeno navijanje in zaustavitev traku. Pomični drsni kavelj na koncu traku.
Trak rumene barve, merilna skala je črne/rdeče barve. Ohišje v rumeni barvi s črno gumijasto prevleko (razen vel. 2)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico