Garnitura orodja za vajence elektronike, 25-delna s torbo za orodje

Št. art.: 680440
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 680440
EAN/GTIN 2050001017581

Opis

Uporaba:

Vsebuje kakovostno osnovno opremo za izobraževanje iz elektronike, možnost dopolnitve na obstoječo delavniško opremljenost.

Obseg dobave:

Pomično merilo GARANT: 1 kos art. 410100 vel. 150
Lesen zložljiv meter STABILA®: 1 kos art. 465960 vel. 2
Polokrogla pila DICK: 1 kos art. 513300 vel. 250
Ročaj za pilo iz trdega lesa: 1 kos art. 519400 vel. 120
Univerzalna žaga PUK®: 1 kos art. 581220 vel. 150
Ploščati izvijač Wera, VDE izoliran: po 1 kos art. 663100 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Izvijač Wera za profil Phillips, VDE izoliran: Po 1 kos art. 668600 vel. 1; 2
Kombinirane klešče KNIPEX®, VDE-izolirane: 1 kos art. 701700 vel. 160
Klešče papiga KNIPEX®, VDE-izolirane: 1 kos art. 705740 vel. 250
Ploščate klešče KNIPEX®, VDE-izolirane: 1 kos art. 710300 vel. 160
Okrogle klešče KNIPEX®, VDE-izolirane: 1 kos art. 710700 vel. 160
Polokrogle klešče KNIPEX®, VDE-izolirane: Po 1 kos art. 713300 vel. 160; 200
Stranske ščipalne klešče za elektroniko GARANT: 1 kos art. 726210 vel. 125
Avtomatske klešče za snemanje izolacije JOKARI®: 1 kos art. 728622 vel. 6
Orodje za snemanje plašča in izolacije koaksialnih kablov JOKARI®: 1 kos art. 729806, vel. RG58/59
Ključavničarsko kladivo GARANT s hikorijevim ročajem: Po 1 kos art. 750110 vel. 300
Kladivo iz umetne mase: 1 kos art. 754200 vel. 32
Nož za kable z lesenim ročajem, zložljiv: 1 kos art. 844500, vel. 1
Torba za orodje PARAT®: 1 kos, art. 690200

Opomba:

Orodje ob dobavi ni nameščeno.