Polokrogle klešče, ravne VDE-izolirane 200 mm

Št. art.: 713300 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
730 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 200 mm
Dolžina čeljusti 73 mm
Oblika čeljusti ovalne-koničaste, ravne
Norm DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Lastnosti čeljusti Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti znotraj narebrene
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirane
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 713300 200
EAN/GTIN 4003773022831
Številka proizvajalca 26 16 200

Opis

Izvedba:

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerne tudi za klavirsko žico. Čeljusti na notranji strani narebreni.
Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.
Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Polokrogle klešče, ravne VDE-izolirane 200 mm

Polokrogle klešče, ravne VDE-izolirane 200 mm

po ponudbi
Na zalogi
730 kosov na zalogi
32,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
511 kosov na zalogi
24,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.868 kosov na zalogi
19,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Dolžina čeljusti 73 73 73
celotna dolžina 200 200 200
Ročaj Večkomponentna prevleka Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene Večkomponentna prevleka
Oblika čeljusti ovalne-koničaste, ravne ovalne-koničaste, ravne ovalno-koničaste, ravne
Površina kromirane kromirane svetle
Material Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče Večfunkcijske klešče Večfunkcijske klešče

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico