Garnitura vijačnih nastavkov 61-delna

Št. art.: 676040
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.107 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 127 mm
Širina 85 mm
Višina 47 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač; Izvijač Torx®; Izvijač TORX® z izvrtino; Izvijač za notranji 6-kotnik; TriWing
Število delov 61
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676040
EAN/GTIN 4045197613349
Številka proizvajalca 676040

Opis

Izvedba:

Sistemska škatla iz skoraj nezlomljive umetne mase ABS z integriranimi tečaji in hitrim zapahom. Ko je škatla odprta, so vijačni nastavki zaradi velikih vmesnih prostorov dobro dostopni in jih je mogoče udobno vzeti iz škatle.

Vsebina:

Vijačni nastavki C 6,3 (1/4 cole); 1 spojno držalo.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675105 3 kosi vel. 1/25; 6 kosov vel. 2/25; 2 kosa vel. 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Art. 675115 3 kosi vel. 1/25; 6 kosov vel. 2/25; 2 kosa vel. 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik: Art. 675125, 1 kos vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik, z okroglo glavo: Po 1 kos vel. 2,5; 3; 4; 5; 6
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Art. 675155, 1 kos vel. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx® z zatičem: Po 1 kos vel. TX10; TX15, TX20; TX25; TX27; TX30, TX40
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: Po 1 kos vel. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za TRI-WING®: Po 1 kos vel. 2; 3; 4; 5
Spojno držalo s hitro spojko: 1 kos, art. 675050 vel. 6,3