Vijačni nastavek za profil Torx®, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono TX25

Št. art.: 675155 TX25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,09 € / kos
  • od 10 kos
    0,91 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.351 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Profil Torx® TX25
    celotna dolžina 25 mm
    Pogonski profil Izvijač Torx®
    6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 675155 TX25
    EAN/GTIN 4062406119072
    Številka proizvajalca 675155 TX25

    Opis

    Izvedba:

    Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
    S torzijsko cono, žilavo. Torzijska cona zmanjša porabo moči pri vijačenju. Tako se ne obremenjuje vijačni profil in se podaljša življenjska doba (razen vel. TX40).

    Uporaba:

    Za vijake s profilom Torx®.

    Standard:

    DIN ISO 1173.

    Material:

    Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico