Garniture vijačnih nastavkov z orodjem za upravljanje 32-delne

Št. art.: 676160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
369 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 127 mm
Širina 85 mm
Višina 47 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač; Izvijač za notranji 6-kotnik; Izvijač Torx®
Število delov 32
Orodje za upravljanje Raglja za vijačne nastavke 1/4 cole
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676160
EAN/GTIN 4045197635013
Številka proizvajalca 676160

Opis

Izvedba:

Sistemska škatla iz skoraj nezlomljive umetne mase ABS z integriranimi tečaji in hitrim zapahom. Ko je škatla odprta, so vijačni nastavki zaradi velikih vmesnih prostorov dobro dostopni in jih je mogoče udobno vzeti iz škatle.
Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijačnimi nastavki in orodjem za upravljanje za ročno in strojno uporabo. Ročaj izvijača Kraftform z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.

Vsebina:

Vijačni nastavki C 6,3 (1/4 cole); 1 spojno držalo; 1 adapter, 1 raglja za vijačne nastavke.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675105, po 1 kos vel. 1/25; 2/25; 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Art. 675115, po 2 kosa vel. 1/25; 2/25; 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik: Art. 675125, 1 kos vel. 2,5; 3; 4; 5; 6
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Art. 675155 po 2 kosa vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: 1 kos vel. 4×0,5; 5,5×1; 6,5×1,2
Adapter: 1 kos, 1/4-colski notranji 4-kotnik – 1/4-colski vijačni nastavek
Spojno držalo s hitro spojko: 1 kos, art. 675050 vel. 6,3
Raglja za vijačne nastavke 1/4 cole: 1 kos, art. 676690