Vijačni nastavek za profil Torx®, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono TX20

Št. art.: 675155 TX20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,12 € / kos
  • od 10 kos
    0,93 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.235 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX20
celotna dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675155 TX20
EAN/GTIN 4062406119065
Številka proizvajalca 675155 TX20

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
S torzijsko cono, žilavo. Torzijska cona zmanjša porabo moči pri vijačenju. Tako se ne obremenjuje vijačni profil in se podaljša življenjska doba (razen vel. TX40).

Uporaba:

Za vijake s profilom Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico