Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 BiTorsion TX40

Št. art.: 675550 TX40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 867/1 TORX® BTZ
Profil Torx® TX40
celotna dolžina 25 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675550 TX40
EAN/GTIN 4013288034564
Številka proizvajalca 05066130001

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
Izvedba BiTorsionz zmanjšano trdoto v torzijski coni, ki blaži sunke sile = daljša življenjska doba. Optimalen učinek v povezavi s hitrovpenjalnim držalom BiTorsion art. 675030.

Uporaba:

Za vijake s profilom Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 BiTorsion TX40

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 BiTorsion TX40

po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
4,06 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
586 kosov na zalogi
od 1  Kosov
1,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
0,93 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač Torx® Izvijač Torx®
celotna dolžina 25 25
Oznaka proizvajalca 867/1 TORX® BTZ
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3 C 6,3
Profil Torx® TX40 TX40
Vrsta izdelka Vijačni nastavek Vijačni nastavek

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico