{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 851/1 Z PH | |
Standard | DIN ISO 1173 | |
Velikost križne zareze | 3 | |
celotna dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
Številka izdelka | 675310 3/25 | |
EAN/GTIN | 4013288013477 | |
Številka proizvajalca | 05072074001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 3/25 mm
po ponudbi
Na zalogi
892 kosov na zalogi
0,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.053 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | Izvijač za profil Phillips |
celotna dolžina | 25 | 25 |
Oznaka proizvajalca | 851/1 Z PH | |
Velikost križne zareze | 3 | 3 |
Standard | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | C 6,3 |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek |