Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 4/32 mm

Št. art.: 675310 4/32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze/celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 851/1 Z PH
    Standard DIN ISO 1173
    Velikost križne zareze 4
    celotna dolžina 32 mm
    Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
    6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 675310 4/32
    EAN/GTIN 4013288013378
    Številka proizvajalca 05056535001

    Opis

    Izvedba:

    Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
    Standardna izvedba, žilava.

    Uporaba:

    Za vijake s križno zarezo Phillips po DIN 3128 oz. DIN ISO 2351-2.

    Standard:

    DIN ISO 1173.

    Material:

    Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico