Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 29-delna, Tip: P

Št. art.: 634120 P
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 8-19
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 8100 SB 7
Število delov 29
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 8-19 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3-8 mm
Pakiranje Tekstilna torbica, samopritrdilno zapiranje
Dolžina 262 mm
Širina 120 mm
Višina 57 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ; 6-kotni izvijač; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Izvijač Torx®
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 634120 P
EAN/GTIN 4013288173867
Številka proizvajalca 05004047001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5−M12 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4−M10.
Za vijake Phillips in Pozidriv z navojem M2–M6 ter za vijake z notranjim Torx® z navojem M3,5–M8.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Vsebina:

S skoznjim 4-kotnikom art. 635290.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 9 kos
vel. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Vijačni nastavki za 6-kotnik: 5 kosov, art. 675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8
Vijačni nastavki za profil Phillips: 3 kosi art. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25
Vijačni nastavki Pozidriv: 2 kosa art. 675320 vel. 1/25; 2/25
Vijačni nastavki Torx®: 6 kosov, art. 675340 vel. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Podaljški s hitro vrtljivim tulcem: 1 kos 200 mm
Podaljšek Wobble: 1 kos 76 mm
Spojno držalo s hitrovpenjalno glavo: 1 kos, 3/8-colski 4-kotnik – 1/4-colski 6-kotni vijačni nastavek
Raglja (vel. P): 1 kos, art. 635290 s skoznjim 4-kotnikom
Raglja (vel. S): 1 kos, art. 635295 z dvosmerno ragljo
Shranjevanje v: Zložljiva tekstilna torbica s sprijemalno zadrgo