{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 851/1 TZ PH | |
Standard | DIN ISO 1173 | |
Velikost križne zareze | 1 | |
celotna dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
Številka izdelka | 675200 1/25 | |
EAN/GTIN | 4013288191625 | |
Številka proizvajalca | 05056505001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono, Velikost križne zareze/celotna dolžina: 1/25mm
po ponudbi
Na zalogi
407 kosov na zalogi
0,99 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
772 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | Izvijač za profil Phillips |
celotna dolžina | 25 mm | 25 mm |
Velikost križne zareze | 1 | 1 |
Standard | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | C 6,3 |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek |