Garnitura vijačnih nastavkov 61-delna, Tip: M

Št. art.: 675900 M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
190 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač; Izvijač Torx®; Izvijač TORX® z izvrtino; Izvijač za notranji 6-kotnik; TriWing
Število delov 61
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675900 M
EAN/GTIN 4013288102058
Številka proizvajalca 05259810001

Opis

Vsebina:

Vijačni nastavki C 6,3 (1/4 cole), sortirano; 1 spojno držalo.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675200 3 kosi vel. 1/25; 6 kosov vel. 2/25; 2 kosa vel. 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Art. 675320 3 kosi vel. 1/25; 6 kosov vel. 2/25; 2 kosa vel. 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik: Art. 675240, po 1 kos vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik, z okroglo glavo: Art. 675270, po 1 kos vel. 2,5; 3; 4; 5; 6
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Po 1 kos vel. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx® z zatičem: Art. 675350, po 1 kos vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: Po 1 kos vel. 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za TRI-WING®: Art. 675370, po 1 kos vel. 2; 3; 4; 5
Spojno držalo s hitro spojko: 1 kos