{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 851/1 TZ PH | |
Standard | DIN ISO 1173 | |
Velikost križne zareze | 3 | |
celotna dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
Številka izdelka | 675200 3/25 | |
EAN/GTIN | 4013288013620 | |
Številka proizvajalca | 05056525001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono 3/25 mm
po ponudbi
Na zalogi
410 kosov na zalogi
0,97 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.104 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | Izvijač za profil Phillips |
celotna dolžina | 25 | 25 |
Oznaka proizvajalca | 851/1 TZ PH | |
Velikost križne zareze | 3 | 3 |
Standard | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | C 6,3 | C 6,3 |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek |