• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Garniture vijačnih nastavkov z orodjem za upravljanje 10-delne

Št. art.: 676060
Popust
38,60 €
Cena velja do 19. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca KK 10
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač; Izvijač Torx®
Število delov 10
Orodje za upravljanje Ročaj za izvijač
v jedro ročaja pogrezljivo teleskopsko steblo Da
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676060
EAN/GTIN 4013288041647
Številka proizvajalca 05056653001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijačnimi nastavki in orodjem za upravljanje za ročno in strojno uporabo. Ročaj izvijača Kraftform z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Po 1 kos art. 675200, vel. 1/25; 2/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Po 1 kos art. 675220, vel. 1/25; 2/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Po 1 kos vel. TX10; TX15; TX20
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: Po 1 kos vel. 0,5×4; 1,0×5,5
Ročaj za izvijač: 1 kos s hitrovpenjalno glavo C/E 6,3