Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole E 6,3 1/89 mm

Št. art.: 674220 1/89
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,91 € / kos
  • od 10 kos
    4,09 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
208 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze/celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 855/4 Z PZ
    Velikost križne zareze 1
    celotna dolžina 89 mm
    Pogonski profil Izvijač Pozidriv
    6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 674220 1/89
    EAN/GTIN 4013288191892
    Številka proizvajalca 05060029001

    Opis

    Izvedba:

    Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.
    Od vel. 3/89 s skoznjim 6-kotnim držalom.

    Uporaba:

    Za vijake s križno zarezo Pozidriv po DIN 3128.

    Standard:

    DIN ISO 1173

    Material:

    Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico