Garniture vijačnih nastavkov z orodjem za upravljanje 17-delna, ESD

Št. art.: 676225
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca KK 60 ESD
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač; Izvijač TORX® z izvrtino; Izvijač za notranji 6-kotnik
Število delov 17
Orodje za upravljanje Ročaj za izvijač
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
v jedro ročaja pogrezljivo teleskopsko steblo Ne
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676225
EAN/GTIN 4013288183934
Številka proizvajalca 05051043001

Opis

Izvedba:

Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijačnimi nastavki in orodjem za upravljanje za ročno in strojno uporabo. Ročaj izvijača Kraftform z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za Phillips: Po 1 kos art. 674200, vel. 1/89; 2/89; 3/89
Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za Pozidriv: Po 1 kos art. 674220, vel. 1/89; 2/89; 3/89
Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za notranji 6-kotnik: Po 1 kos art. 674247, vel. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89
Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za notranji Torx® z zatičem: Po 1 kos, podobno art. 674250, vel. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za ploščati profil: 1 kos art. 674260 vel. 5,5/89
ESD-ročaj izvijača: 1 kos art. 676415 s hitrovpenjalno glavo „Rapidaptor“ C/E 6,3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli