Garnitura vijačnih nastavkov z orodjem za upravljanje Turbo 19-delna 19

Št. art.: 676205 19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Kraftform Kompakt Turbo 1
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač; Izvijač Torx®; Izvijač za notranji 6-kotnik
Orodje za upravljanje 1 raglja za vijačne nastavke 1/4 cole; Raglja za vijačne nastavke, 1/4-colski; Držalo za izvijače
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676205 19
EAN/GTIN 4013288214614
Številka proizvajalca 05057482001

Opis

Izvedba:

Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijačnimi nastavki in orodjem za upravljanje za ročno in strojno uporabo. Ročaj izvijača Kraftform z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.
V ročaju vgrajeno planetno gonilo, ki ga lahko poljubno vklapljate in izklapljate s pritiskom gumba, omogoča do štirikratno hitrost vijačenja. Izklop je priporočljiv za fino justiranje in končno zatezanje ali sproščanje vijaka z visokim vrtilnim momentom (do 14 Nm). Ročaj Kraftform z držalom za vijačne nastavke Rapidaptor za 1/4-colske vijačne nastavke z držalom C 6,3 in E 6,3.
Dobava v čvrsti zložljivi tekstilni torbici s samopritrdilnim trakom.

Prednosti:

  • Močno končno zatezanje in preprosto fino justiranje.
  • Štirikratna popolnoma mehanska (brez akumulatorja) hitrost vijačenja.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za Phillips: Po 1 kos art. 674200, vel. 1/89; 2/89; 3/89
Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za Pozidriv: Po 1 kos art. 674220, vel. 1/89; 2/89; 3/89
Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za notranji 6-kotnik: Po 1 kos art. 674244, vel. 3; 4; 5; 6
Vijačni nastavki, dolžina 89 mm E 6,3, za notranji Torx®: Po 1 kos, art. 674250, vel. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za ploščati profil: 1 kos vel. 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Ročaj za izvijač: 1 kos, art. 676390