Vijačni nastavek za Torx®, dolgi, 1/4 cole E 6,3, Profil Torx® / celotna dolžina: TX10/89mm

Št. art.: 674250 TX10/89
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    6,42 € / kos
  • od 10 kos
    5,35 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.516 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® / celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 867/4 Z TORX®
Profil Torx® TX10
celotna dolžina 89 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 674250 TX10/89
EAN/GTIN 4013288174598
Številka proizvajalca 05060186001

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.
Od vel. TX40 s 6-kotnim držalom.

Uporaba:

Za vijake s profilom Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico